MGMH76 磁石付きマジックハンド TRUSCO 70148908 MGMH76 磁石付きマジックハンド TRUSCO 70148908 MGMH76 磁石付きマジックハンド TRUSCO 70148908

磁石付きマジックハンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70148908 品番MGMH76
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

片側が動いて挟むマジックハンドです。
先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。

用途清掃作業に 仕様先端磁石付き トラスコ品番207-5975 材質ヘッド部先端:マグネット 長さ(mm)760 幅(mm)85 質量(g)500 アズワン品番64-8609-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
床の物を拾う
インプロ・E 様 (製造業)

ハンドの先端に黄色いゴムのような物がついていて細かい物も拾えます。
磁石もついていて小さいねじ類も拾えます。

対象商品:
70148908
2023-10-18
用途:
倉庫整理、片付け
坂口鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

値段の割にけっこうしっかりした商品でした。取手部分も持ちやすく、先端部もはさみやすかったです!もう少し挟みにパワーがあれば良いのですが、価格からしたらこんなもんでしょう。私は2セット購入して自宅と倉庫で使用しています!

対象商品:
70148908
2021-10-12
用途:
隙間のゴミ取り用に。
岩崎石油 株式会社 様

用途が違うかも?しれないですが、家の壁とフェンスの隙間に入ってしまった
ゴミを取るのにマジックハンドを利用しました。
握り部分がとても使いやすく手にしっくり馴染み気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする