曜日別特売
34332754 切断砥石 ロングライフ TYROLIT 70148996

切断砥石 ロングライフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1
粒度#60
内容量1枚注文コード70148996品番34332754
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
外径(Φmm)125粒度#60刃厚(mm)1質量(g)33最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250トラスコ品番195-3494砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする