8-251-170-01 スーパーポイント YOKE 70149504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-251-170-01 スーパーポイント YOKE 70149504
8-251-170-01 スーパーポイント YOKE 70149504

スーパーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ寸法MM42トラスコ品番206-3583注文コード70149504品番8-251-170-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,940

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置にねじ寸法MM42質量(kg)7.4基本使用荷重(t)縦吊り:20 / 90°横吊り:13ボルト(mm)M42× 60寸法E(mm)60寸法A(mm)70寸法B(mm)129寸法K(mm)95寸法C(mm)127寸法G(mm)104寸法F(mm)256寸法MM42締付トルク(N・m)350~800適合EN1677-1、ASME B30.26適合品トラスコ品番206-3583材質鍛造合金鋼アズワン品番64-8389-62
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする