※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 グラブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
19
トラスコ品番
206-3739
注文コード
70150116
品番
X-042-22
参考基準価格(税別)
¥66,260
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
使用荷重(t)
19
トラスコ品番
206-3739
質量(kg)
6.4
タイプ
ピンタイプ
寸法A(mm)
24
材質
合金鋼
寸法H(mm)
56
寸法F(mm)
70
寸法P(mm)
26
寸法K(mm)
139
アズワン品番
64-8776-96
適合チェーン線径(Φmm)
22