曜日別特売
X-952N-22 G-100 グリップ仕様ロッキングフック YOKE 70150475

G-100 グリップ仕様ロッキングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)19
質量(kg)20.4
適合チェーン線径(Φmm)22
内容量1個注文コード70150475品番X-952N-22
参考基準価格(税別)¥646,020販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

作業現場で安全性、作業の効率を高めます。

用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番206-3776材質合金鋼質量(kg)20.4タイプスイベル寸法H(mm)59基本使用荷重(t)19寸法A(mm)97寸法D(mm)33寸法B(mm)96寸法T(mm)56寸法W(mm)258寸法P(mm)151寸法K(mm)476アズワン品番64-8777-41適合チェーン線径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする