超硬レースセンター

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70150517 品番 MT2×18Φ 60°
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
全長(mm)100 シャンクMT2 先端チップ径(mm)18 用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06143663
2023-04-14
用途:
旋盤の両芯押し旋削用

改造禁止・開封後返品不可の脅し文句が威圧感を放っています。
MT1尾部MねじありのJIS準拠品です。
メーカー専用品の両芯押しオプションと比べ格安でした。
適合性は申し分なし。

対象商品:
06143672
2021-02-20
用途:
旋盤作業
製造業

先端が超硬のものを探していました。長く使えるのでありがたいです。

対象商品:
06143706
2015-01-15
用途:
NC旋盤での切削時に使用します。

今までは他のメイカー品を使用しておりましたが、
田倉工具製の超硬レースセンターはとても品質がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする