コンドーテック
コンドーテックの 溶接養生具(シート・フェンス等)
コンドーテックの 溶接シート
コンドーテックの スパッタシート
スパッタシートWコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70150562
品番
09105KT166W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。
火花をはじくタイプです。
アスベストは含んでおりません。
ハトメ数
20
種別
6号
JIS規格
JIS A 1323 A種合格品
用途
建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。
材質
耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工
幅(mm)
1920
厚さ(mm)
1
質量(kg)
4.2
長さ(m)
2.92