火花ホッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70150632 品番09105KTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

足場の効かない高所での火花養生に。
チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。
ステンレスチェーンを使用。
アスベストは含んでおりません。
生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。
JIS A 1323 A種合格品使用

用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。 材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット 厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする