専用リチウム電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70150649 品番ZR-02
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C)
3400mAhの大容量バッテリーです。
USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。

付属品USB Type-Cケーブル トラスコ品番195-0762 適合機種ZX-R370、ZX-R730 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)48 奥行(mm)18 バッテリー容量(mAh)3400 アズワン品番64-8785-84 ポート(充電)USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする