あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 画筆/絵画用具
あかしやの その他絵画用具
いたち面想
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
トラスコ品番
206-6338
注文コード
70150694
品番
PN-18
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
細密な描写に最適です。
用途
絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に
トラスコ品番
206-6338
材質
原毛:イタチ毛、軸材質:竹
全長(mm)
171
サイズ
中
質量(g)
4
アズワン品番
64-8643-31
金具幅(mm)
5.5