Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネートフィルム
ラミネートフィルム(UVタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
70150764
品番
F4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大切な書類を水や汚れからしっかりガードします。
UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)
サイズ
A3
仕様
静電防止処理済
トラスコ品番
195-5045
質量(g)
616
タイプ
UVカット
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ(W×H)(mm)
303×426
アズワン品番
64-8516-97