タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物まわり
タキロンシーアイの 雨どい
タキロンシーアイの 軒とい
軒樋105 3600
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
70150797
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ
105
色
スモークホワイト
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
3600
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
1.25
寸法D(mm)
114