エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ アドバッグ75
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
70150904
品番
LC0820AD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4578
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.4
色
紺
サイズ
A4持ち手付
縦(mm)
270
横(mm)
350
アズワン品番
65-2035-18