エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ ベーシックトート75
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
70150956
品番
LC0480AB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
色
黒
質量(kg)
0.7
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
240
横(mm)
320
マチ(mm)
90
サイズ
A4ヨコ
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4589
アズワン品番
65-2034-69