タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物まわり
タキロンシーアイの 雨どい
タキロンシーアイの 雨どい金具
化粧じょうご105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
70151104
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
105
色
銅色
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
182
寸法W(mm)
198
寸法H1(mm)
192
寸法d1(Φmm)
61
寸法d2(Φmm)
74
寸法H2(mm)
171