タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物まわり
タキロンシーアイの 雨どい
タキロンシーアイの 雨どい金具
ラッパ105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
70151183
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
105
色
ブラック
材質
塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)
144
寸法D(mm)
115
寸法W(mm)
96
寸法d2(Φmm)
61