エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ ベーシックトート100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
70151218
品番
LC0100AG10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
色
ダークブラウン
質量(kg)
0.8
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
320
横(mm)
450
マチ(mm)
120
サイズ
中ヨコ
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4628
アズワン品番
65-2034-53