エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ カジュアルトート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
70151306
品番
LC0528AG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
色
ダークブラウン
質量(kg)
0.5
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
190
横(mm)
200
マチ(mm)
100
サイズ
特小
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4643
アズワン品番
65-2034-77