不織布バッグ カジュアルトート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 70151385 品番 LC0533AD10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

質量(kg)1 材質ポリプロピレン 縦(mm)400 横(mm)530 マチ(mm)120 サイズ 用途カタログや書類の持ち運びに トラスコ品番206-4654 アズワン品番65-2034-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする