エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布平袋
不織布製内袋 平袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
70151437
品番
LG0960AA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です
用途
雑貨や洋服などの保管に
トラスコ品番
206-4670
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
色
白
サイズ
特小
縦(mm)
320
横(mm)
200
アズワン品番
65-2035-58