エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布平袋
不織布製内袋 平袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70151455
品番
LD0092AA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です
用途
雑貨や洋服などの保管に
トラスコ品番
206-4672
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
色
白
サイズ
中
縦(mm)
550
横(mm)
400
アズワン品番
65-2035-28