不織布製内袋 平袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70151464 品番 LG0994AA50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です

用途雑貨や洋服などの保管に トラスコ品番206-4673 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.8 サイズ中ロング 縦(mm)700 横(mm)540 アズワン品番65-2035-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする