タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物まわり
タキロンシーアイの 雨どい
タキロンシーアイの 集水器
F型集水器2型105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
70151497
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サイズ
105
色
スモークホワイト
仕様
パッチン式
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
84.6
寸法d(mm)
61
寸法D(mm)
115.4