中央ペイント
中央ペイントの 補修材
中央ペイントの 外壁/内壁用
アクアパテ ライト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
70151506
品番
10033014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
3〜4以上
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.4〜0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。