エフピコ
エフピコの 掃除用具
エフピコの 雑巾・クロス・ふきん
ふきん オイルワイプクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70151814
品番
GD80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長めのループパイルで、汚れをしっかりキャッチします。
使用後は水洗いで、すっきり汚れが落ちやすいです。
糸が抜けにくく、色落ちしにくい原着糸使用です。
寸法(mm)
200×300
色
グリーン
質量(g)
35
材質
レーヨン・ポリエステル
トラスコ品番
195-3616
アズワン品番
64-8536-99
繰り返し・詰め替え
対応