FM-42 飛沫防止アクリルパーティション カーボーイ 70151823 FM-42 飛沫防止アクリルパーティション カーボーイ 70151823 FM-42 飛沫防止アクリルパーティション カーボーイ 70151823 FM-42 飛沫防止アクリルパーティション カーボーイ 70151823

飛沫防止アクリルパーティション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70151823 品番FM-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。

用途受付窓口・会議・打ち合わせ・食事の際の飛沫感染防止に、卓上パーテーションとして トラスコ品番217-9427 材質アクリル 厚さ(mm)4 クリア 高さ(mm)600 質量(g)1240 奥行(mm)100 間口(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする