カーボーイ
カーボーイの その他防災用品
飛沫防止アクリルパーティション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70151839
品番
FM-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。
用途
受付窓口・会議・打ち合わせ・食事の際の飛沫感染防止に、卓上パーテーションとして
トラスコ品番
217-9428
材質
アクリル
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
600
質量(g)
1680
奥行(mm)
100
間口(mm)
600