キャスター 固定車 ゴム プレート式

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70151944 品番 K-32G
販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)32 許容荷重(kg)12 取付座(mm)36×20 取付ピッチ(mm)29×0 取付高(mm)42 材質(車輪)ゴム 形状固定車 車輪幅(mm)14 ストッパー無し 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)4.2
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
※70151935、70151944は取付穴が2つとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
台車のキャスターの交換

古い台車のキャスターが劣化したため探していました。寸法図があって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70151987
2026-01-16
用途:
台車
不動産業

台車で使用してます。けっこうしっかりした作りですので役に立ちます。

対象商品:
70151935
2025-08-13
用途:
機材を乗せて
サービス業

非常に安くて丈夫で満足しています。
重い機材を乗せれても大丈夫です。
おすすめです。

対象商品:
70151935
2025-06-07
用途:
作業台作成
有限会社平井電設 様

メーカー品と遜色無く普通に使えます。この価格で手に入るのはモノタロウ様様です!

対象商品:
70151996
2024-07-09
用途:
自作工作台の移動用に購入
製造業

アングル材を使った作業台を移動させるためにこのキャスターを購入。
タイヤ径が100mmで地面からキャスター取り付け面までの高さは
121mmあるので、高さも稼げるので良かったです。
耐荷重も50kg以上あるので、手で持てるレベルの重量物なら余裕です。
キャスター締め付けのボルトはM8×16mm、ナットは3類の薄めを使えば
キャスターに干渉しませんでした。

対象商品:
70151996
2024-07-25
用途:
コーナンで買った台車の車輪が劣化したので交換用に
教育・研究機関

ねじ穴の位置も車輪の直径もぴったりで、4輪とも交換したので新品同様の押し心地です。値段が安くてよかったです。

対象商品:
70151996
2024-06-17
用途:
手押し用のキャスターのリペアとして
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手押し用のキャスターのリペアとして購入しました。取り付けピッチも丁寧な表記で助かります。

対象商品:
70151953
2024-04-02
用途:
手製台車に使用
株式会社西秀家具店 様 (卸売・小売業)

商品を載せておく台車を作りました。台車には60キロ程の荷重がかかりますが、使用頻度も高くないので、キャスターを6個つけて使用します。ステージの床下に収納するので、自在キャスターではなく、固定車にしました。人1人乗せても動かせたので、仕様も問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする