キングコーポレーション
キングコーポレーションの ファイリング
キングコーポレーションの 収納ボックス/ケース
キングコーポレーションの 書類ケース
ペーパーポケットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70152033
品番
011101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
U字部分が大きく、タイトルがわかりやすく取り出しが簡単です。
ボールペン等で記入ができ、ネーム印も押印できます。
用途
書類の一時保管、見積書などのプレゼン資料入れ
仕様
ポケットホルダー未晒 100
トラスコ品番
208-0663
質量(kg)
7.4
色
茶
縦(mm)
310
横(mm)
220
アズワン品番
64-8322-33