キングコーポレーション
キングコーポレーションの ファイリング
キングコーポレーションの 収納ボックス/ケース
キングコーポレーションの 書類ケース
ペーパーポケットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
仕様
ポケットホルダークリア 70
注文コード
70152058
品番
011103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
脱プラ活動 紙製クリアホルダー
色
白
質量(kg)
5.6
仕様
ポケットホルダークリア 70
縦(mm)
310
横(mm)
220
トラスコ品番
208-0666
アズワン品番
64-8322-35