キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ポストイン封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70152085
品番
190421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます!
トラスコ品番
208-0777
質量(kg)
2.7
色
白
サイズ
定形外
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし