キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ポストイン封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70152094
品番
POSTIN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ポスト投函可能なマチが付いたガゼット貼封筒です。
定形外タイプは、定形外規格内に対応しています。
小タイプは、定形外規格内、ネコポスに対応しています。
トラスコ品番
208-0778
色
茶
サイズ
小
質量(g)
195
テープ種類
クイック
縦(mm)
305
横(mm)
225
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
25
アズワン品番
64-8644-64
テープ
あり
窓枠
なし