キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ポストイン封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70152103
品番
POSTINK10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽包装資材として使えるケース。
定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます!
トラスコ品番
208-0779
色
白
サイズ
定形外
質量(g)
265
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし