ケルヒャー
ケルヒャーの クリーンルーム用エアフィルター
排気HEPAフィルター(T12/1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
70152164
品番
64140800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
トラスコ品番
208-2897
適合機種
T12/1
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
112
奥行(mm)
200