コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
電池パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70152189
品番
BT-518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
CS-150用の別売り電池パックです。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番
194-9060
適合機種
CS-150
質量(g)
540
種類
電池パック
電圧(V)
18
定格電流(A)
5
アズワン品番
64-8432-45