※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
テクノ パワーSDS PWLタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70152286
品番
PWL-3.4X160P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
5枚刃の採用により高耐久性能です。
鉄筋干渉に強い超寿命です。
真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンク
SDSplus
刃径(Φmm)
3.4
材質(刃)
超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
質量(g)
30
適合機種
軽量ハンマードリル
被削材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
トラスコ品番
201-9413
アズワン品番
64-8654-13
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
※石材は4.8mm以上が適応となります。