「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70152399 品番 AL-1420GR
参考基準価格(税別)¥3,071 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

やさしく開けやすいRノッチ付きです。
カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。

材質ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.099 幅(mm)140 高さ(mm)200 適合規格食品衛生法適合 用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに トラスコ品番194-9089 質量(g)459 入数(枚)50 縦(mm)200 横(mm)140 アズワン品番64-8405-42 ガゼット(mm)41
注意
※酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-22
用途:
Packaging chemicals, supplements and pharmaceuticals
製造業

This product has the same good qualities as the most commonly used products, except you can choose from alternative colors to distinguish your product with professional character.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする