「ユニパック」 MARK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 70152408 品番 MARK-K
参考基準価格(税別)¥2,643 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

元祖チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、内容記入できます。
従来のユニパックに大袋の新サイズ。
衣類・日用雑貨・工業用品など幅広い用途に使用できます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)280 高さ(mm)400 見出し枠あり 適合規格食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合 用途日用雑貨品、工業用品、紙・書類、衣服・繊維製品等の保管、管理、整理 トラスコ品番194-9095 透明 質量(g)930 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)100 アズワン品番64-8605-50
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70152435
2024-02-08
用途:
特殊な用途ですが、合葬墓へのお骨壺の収納保護に用います。
教育・研究機関

大きさ、筆記具で収納物の内容を記述できる白ベタの印刷があって、
多分、とても良い物だと思います。未使用ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする