ユニパック バイオEチャック規格品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) トラスコ品番194-9090 注文コード70152444 品番EA-4-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
従来品と比較しCO2排出量を約20%削減
バイオマスマーク認定商品
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

材質グリーンポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)70 高さ(mm)50 見出し枠なし 適合規格食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合 トラスコ品番194-9090 透明 質量(g)53 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)100 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180084 バイオマス配合率(%)30
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする