02524 ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 70152523 02524 ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 70152523

ボディドクター マルチフィット ポント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70152523 品番 02524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「Bodydoctor」シリーズ独自の天然ラテックスの心地良さはそのままに、よりコンパクト&カジュアルなデザインとなったマルチシートクッションです。
腰・ヒップ一体型でシートに「Ponto」と置くだけで腰から太腿までをサポートします。
自動車の内装やインテリアに合わせて選べる5色のカラーバリエーションです。
自動車のシート以外にも、オフィスやご自宅のクッションとしてもお使い頂けます。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション トラスコ品番195-0129 材質中材:天然ラテックス、カバー表生地:ポリエステルスムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)350 ダークレッド 高さ(mm)200 質量(g)697 奥行(mm)350 アズワン品番64-8323-82
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする