※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
70152679
品番
00045846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
胴部
スクリュー
全長(mm)
51
頭部径(Φmm)
7.1
質量(kg)
1.1
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
3.8
ねじ長さ(mm)
45
ねじの種類
全ネジ
適合ドライバー
2
表面処理
パシペート
用途
木工用
仕様
フレキ頭
トラスコ品番
147-1186
アズワン品番
64-8318-35