コーススレッド フレキ頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 70152688 品番 00045848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。

胴部スクリュー 全長(mm)65 頭部径(Φmm)7.7 質量(kg)1.2 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4.2 ねじ長さ(mm)45 ねじの種類半ネジ 適合ドライバー2 表面処理パシペート 用途木工用 仕様フレキ頭 トラスコ品番147-4343 アズワン品番64-8318-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする