※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
70152706
品番
00045850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
胴部
スクリュー
全長(mm)
90
頭部径(Φmm)
8.2
質量(kg)
1.7
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
60
ねじの種類
半ネジ
適合ドライバー
2
表面処理
パシペート
用途
木工用
仕様
フレキ頭
トラスコ品番
146-9629
アズワン品番
64-8318-39