※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00045704 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152776 00045704 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152776 00045704 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152776 00045704 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152776

軸細コーススレッドBK(スチール)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450本) 注文コード 70152776 品番 00045704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。

全長(mm)45 頭部径(Φmm)6 質量(kg)0.7 材質SWRCH22A 寸法d(mm)3.3 ねじ長さ(mm)32 ねじの種類半ネジ 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー 用途木工用 トラスコ品番195-3732 アズワン品番64-8317-06
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
木小箱製作
製造業

薄めの板の木口に打つのに丁度良い径で助かっています。

対象商品:
70152898
2023-04-19
用途:
木工作業に
その他業種

皿を削ってくれるので,深く打ち込めます。
なかなかいいですよ。

対象商品:
70152758
2022-04-21
用途:
屋内壁板取付
その他業種

黒色でアクセントとして使いました。ヘッドも小さめで打ち込みやすく良い商品です。下穴を開けて使っています。

対象商品:
70152785
2022-02-14
用途:
木材の固定
建設業・工事業

施工中も色の剥がれなく、食いつきも良いです。
1箱の中に数本、長さの異なるビスが含まれていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3988:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする