※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70152995
品番
00045894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途
木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
仕様
フレキ頭
トラスコ品番
195-3801
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
25
質量(kg)
1.4
寸法d(mm)
3.8
ねじ長さ(mm)
19
ねじの種類
全ネジ
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
7.1
適合ドライバー
プラスNo.2
アズワン品番
64-8318-40
胴部
スクリュー
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。