LEDモジュール Viewmo12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)5000 注文コード70153117 品番TLVM503-33P-050-WWC
参考基準価格(税別)¥58,276 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は長さなど15種類から選べます 他の種類を見る

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。

質量(g)650 長さ(mm)5000 色温度(K)5000 明るさ(Lm)2945、589(1mあたり/参考値) 電圧(V)DC12 球数150球 ピッチP(mm)(電球)33 電線色 コード長さ(m)5 消費電力(W)18 用途間接照明、棚下照明、ライン照明に トラスコ品番195-4581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする