トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDモジュール Viewmo12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70153153
品番
TLVMB3-33P-010-WWC
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
質量(g)
130
明るさ(Lm)
60
電圧(V)
DC12
球数
30球
ピッチP(mm)
(ピッチ)33
電線色
白
コード長さ(m)
1
消費電力(W)
3.6
光源色
青
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
195-4585