トライト
トライトの 電源(制御機器)
トライトの 変圧・変換
トライトの スイッチング電源
DC24V用スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大スイッチング電力(W)
50
注文コード
70153284
品番
TLVS50E-24/PSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,160
この商品は
最大スイッチング電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DC24V用スイッチング電源です。
DC24V用電源です。
入力電圧(V)
AC90〜110
質量(g)
150
最大スイッチング電力(W)
50
電圧(V)
DC12
球数
60球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
色温度(K)
2700
明るさ(Lm)
531(1mあたり/参考値)
長さ(m)
1
消費電力(W)
3.6
適合
DC24V用
使用場所
屋内
トラスコ品番
195-4733
寸法(mm)
50×23×132
定格電流(A)
2.5