トライト
トライトの 電源(制御機器)
トライトの 変圧・変換
トライトの スイッチング電源
DC24V用スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
最大スイッチング電力(W)
75
注文コード
70153293
品番
TLVS75E-24/PSE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
最大スイッチング電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DC24V用スイッチング電源です。
DC24V用電源です。
入力電圧(V)
AC90〜110
質量(g)
350
最大スイッチング電力(W)
75
適合
DC24V用
長さ(mm)
192
幅(mm)
62
高さ(mm)
42
使用場所
屋内
寸法(縦×横×高さ)(mm)
62×174×36
トラスコ品番
195-4734
寸法(mm)
60×45×180
定格電流(A)
3.2