トライト
トライトの 電源(制御機器)
トライトの 変圧・変換
トライトの スイッチング電源
DC24V用スイッチング電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大スイッチング電力(W)
150
注文コード
70153309
品番
TLVS150E-24/PSE
参考基準価格(税別)
¥25,854
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
最大スイッチング電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DC24V用スイッチング電源です。
DC24V用電源です。
入力電圧(V)
AC90〜110
質量(g)
560
最大スイッチング電力(W)
150
適合
DC24V用
長さ(mm)
202
幅(mm)
62
高さ(mm)
47
使用場所
屋内
寸法(縦×横×高さ)(mm)
62×192×42
トラスコ品番
195-4735
寸法(mm)
85×47×188
定格電流(A)
6.3